※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIC-101S 小型振盪恒温器  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44775527 PIC-101S 小型振盪恒温器  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44775527

小型振盪恒温器 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44775527 品番PIC-101S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000

卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。

付属品校正済おんどとりTR-52i 材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 外寸(mm)491×296×291 センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 振幅(mm)30 温度分布37℃時2℃ 温度調節PID制御・SSR出力 タイマー設定1分〜99時間59分 ヒーター容量(W)80 温度設定範囲(℃)室温+7〜60 アズワン品番1-6142-11-26 庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ:160) タイマーON・OFF・ON/OFF・SVタイマー 振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12〜180、60Hz/12〜220 振盪台寸法(mm)262×200 撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする