CN-40A クールインキュベーター  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44775536

CN-40A クールインキュベーター  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44775536 CN-40A クールインキュベーター  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44775536

クールインキュベーター 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44775536 品番CN-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥219,500

庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。

付属品棚板×2枚、校正済おんどとりTR-52i 仕様【冷却・加温装置】ペルチェ素子モジュール 材質外装/鋼板・ABS樹脂、内装/アルミニウム(エポキシ焼付塗装) 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 98W 外寸(mm)450×455×550 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)1.95(2Pタイプ) 温度設定範囲(℃)3〜45まで1単位(周囲温度0〜30) アズワン品番1-8963-01-26 庫内寸法(mm)360×276×420 対流方式自然対流方式(5面冷却・加温) 温度分布精度±0.8℃(35℃設定時)
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする