アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 培養機器/インキュベーター
アイキューブ カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプ 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
44775554
品番
FI-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,000
衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。
付属品
棚板×2枚、校正済おんどとりTR-52i
仕様
高精度ホットタイプ
材質
本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)
11
容量(L)
28
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
外寸(mm)
420×413×485
内寸(mm)
329×219×369
安全装置
過電流ヒューズ、温度過昇防止
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
設定温度(℃)
1℃単位
温度調節精度
±1℃
温度設定範囲(℃)
室温+5〜45℃
アズワン品番
3-7056-01-26
対流方式
自然対流方式(5面加熱)
温度分布精度
±1℃
冷却加熱装置
ヒーター
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000