CN-25C クールインキュベーター  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44776279

CN-25C クールインキュベーター  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44776279 CN-25C クールインキュベーター  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44776279

クールインキュベーター 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44776279 品番CN-25C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。

付属品棚板×3枚(1段分)、校正済おんどとりTR-52i 仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、【冷却・加温装置】ペルチェ素子モジュール 材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂 質量(kg)12 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)98 外寸(mm)345×445×477 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)2(2Pプラグ) 温度分布±0.5℃(35℃運転時) 温度調節精度±0.5℃(無負荷時) 制御温度(℃)3〜45(1単位)(周囲温度5〜30) アズワン品番1-6684-01-26 庫内寸法(mm)265×260×360 ドレン水自然蒸発式 収納容量(L)25
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする