アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 培養機器/インキュベーター
クールインキュベーター 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44776288
品番
SLC-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥135,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
付属品
棚板×1枚(1段分)、校正済おんどとりTR-52i
仕様
冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、【冷却・加温装置】ペルチェ素子モジュール
材質
庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂
質量(kg)
13
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
98
外寸(mm)
345×445×477
安全装置
過昇温度保護機能
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
温度分布
±0.5℃(35℃運転時)
温度調節精度
±0.5℃(無負荷時)
制御温度(℃)
3〜65(1単位)(周囲温度5〜30)
アズワン品番
1-6684-02-26
庫内寸法(mm)
265×260×360
ドレン水
自然蒸発式
収納容量(L)
25
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000