※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A4201 クールインキュベーター  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44776324 A4201 クールインキュベーター  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44776324

クールインキュベーター 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44776324 品番A4201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥174,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。

付属品棚板2枚、校正済おんどとりTR-52i 材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル) 質量(kg)36 使用温度範囲(℃)12〜26 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)456×472×545 内寸(mm)362×320×365 有効内容量(L)42 電源コード(m)2(2Pプラグ) 温度精度±1.5℃ 機能デジタル温度設定 最大消費電力(W)200 温度制御方式PID 温度設定範囲(℃)5〜60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください) アズワン品番1-6767-01-26 対流方式強制対流方式
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする