EIP-450V インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 EIPシリーズ  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44776428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EIP-450V インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 EIPシリーズ  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44776428 EIP-450V インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 EIPシリーズ  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44776428 EIP-450V インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 EIPシリーズ  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44776428

インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 EIPシリーズ 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード44776428 品番EIP-450V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

付属品棚板×2枚・棚板レール×2組、校正済おんどとりTR-52i 仕様【温度勾配(JIS)】2.4℃(at37℃) 材質【内扉】強化ガラス 質量(kg)約40 電源(V)AC100(50/60Hz) 段数11段 コード長さ(m)2(3Pプラグ) 外寸(mm)550×540×835 センサー【過昇防止】K熱電対 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 棚板耐荷重(kg)5 温度制御方式PID制御・SSR出力 排気口Φ32mm×1個 内装ステンレス(SUS304) 外装スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm)35 付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能 ヒーター容量(W)200 制御温度(℃)室温+5〜80 温度変動【JIS】±0.4℃(at37℃) アズワン品番1-7474-32-26 庫内寸法(mm)450×430×450 対流方式自然対流エアージャケット 最高温度到達時間約15分 庫内容量(L)87 温度分布精度【JTM K05】±0.7℃(at37℃)
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする