※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー 高精度タイプ 5mL〜2000mL 校正証書付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44776604
品番
高精度 500mL
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥17,072
販売価格(税別)
¥
15,520
バスケットに入れる
容量(mL)
500
材質
硼珪酸ガラス-1
1目盛(mL)
5
仕様
高精度
高さ(mm)
360
許容誤差(mL)
±2.0
アズワン品番
1-8562-10-20
胴外径(Φmm)
55
校正証明書
一般校正
注意
※本商品は一般校正です
※付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
em>※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。</em>
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000