インキュベーター ステンレスタイプ SIWシリーズ 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44777119 品番SIW-600SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥208,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。

付属品棚板レール・棚板×2セット、校正済おんどとりTR-52i 仕様温度変動(JIS C 60068-3-5 2006):±0.5℃ (at37℃)、温度勾配(JIS C 60068-3-5 2006):1.5℃ (at37℃)、ロガー機能、フルストップ(フルメモリで記録停止) 質量(kg)約40 容量(L)約150 電源(V)AC100(50/60Hz) 段数11 定格3.4A コード長さ(m)2.3(3Pプラグ) 対応OSiOS 11.4 以降 外寸(mm)700×617×810 対応機種iPhone 5s・5c・6・6 Plus・6s・6s Plus・SE・7・7 Plus・8・8 Plus・X 安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 記録方式CSV形式、記録周期:2秒/10秒/30秒/60秒/10分/60分、表示周期:2秒/10秒/30秒/60秒/300秒 機能記録開始/停止、記録データの読み出し/消去/PCへの転送/一覧表示、トレンドグラフ表示(拡大・縮小可能) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 時間【37℃到達】60分 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 排気口Φ32mm×1個 内装ステンレス(SUS304) 外装ステンレス(SUS430) 棚ピッチ(mm)35 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 通信機能規格:Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) / 距離:Class2(約10m) ヒーター容量(W)320 制御温度(℃)室温+5〜80 アズワン品番1-9005-43-26 対流方式自然対流エアージャケット 温度分布精度【JTM K05】±0.5℃ (at37℃)
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする