FCI-280G クールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL FCI-280シリーズ  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44778363

FCI-280G クールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL FCI-280シリーズ  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44778363 FCI-280G クールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL FCI-280シリーズ  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き アズワン 44778363

クールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL FCI-280シリーズ 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44778363 品番FCI-280G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。

付属品棚板×2枚、校正済おんどとりTR-52i 仕様測定孔無し 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 質量(kg)13.5 容量(L)28 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)75 外寸(mm)420×413×485 内寸(mm)329×219×369 安全装置過電流保護ヒューズ 電源コード(m)2(2Pプラグ) 設定温度(℃)1℃単位 温度調節精度±0.5℃ 温度設定範囲(℃)3〜45 アズワン品番2-926-21-26 対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱) 温度分布精度±0.5℃(at 37℃) 冷却加熱装置ペルチェ素子 ドレン水自然蒸発式
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする