セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の その他測定用品
セイコー(SEIKO)の タイマー・ストップウォッチ・時計
セイコー(SEIKO)の ストップウォッチ
タイムキーパー JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44779264
品番
SSBJ018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。カウントアップ・ダウンの表示切り替えができます。
付属品
ナイロンケース
仕様
JCSS認定シンボル付校正証明付き
電源
ボタン電池SB-T11×1個(テスト用付属)
時間
【最大計測】60分00秒(任意タイマー)、【最小計測】0.01秒
アズワン品番
8-508-01-24
月差換算
±30秒以内(常温)
時間精度
±0.0012%以内
校正証明書
JCSS校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000