大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピンB種h7(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44779271
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径
M5
長さ(mm)
25
材質
SUS303
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
5
寸法c(mm)
約0.8