酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44783446 品番OM-25MF10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長寿命酸素センサーによる0〜100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。

アズワン品番1-5664-22-20 センサー分離 仕様清浄空気によるワンタッチ自動校正、【警報解除方法】フリーモードに設定 寸法(mm)80×31×150 質量(g)約270(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売) 表示デジタル3.5桁 測定精度±0.5% O2(0〜30%O2) 検知原理ガルバニ電池拡散式 測定レンジ0〜100% O2 警報方式シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、フリーモード時/警報機能OFF 応答速度約15秒(90%応答) 動作モードシンプルモード・フリーモード センサケーブル長さ(m)3 検知対象ガス酸素 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする