EXEDY
EXEDYの ブレーキパッド・足回り部品
EXEDYの クラッチ
クラッチカバー(ヒノ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
LS
主な適合純正品番
31210-E0241
注文コード
44784286
品番
HNC567
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・主な適合純正品番
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合純正品番
31210-E0241
質量(kg)
28
タイプ
LS
内径(Φmm)
220
外径(Φmm)
380
取付ピッチ(mm)
405
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※クラッチカバーの内外径は、基本的に相手クラッチディスクのフェーシングが接触する摩擦面のサイズを記載しております。