※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DID60LX シールチェーン DID 44788793 DID60LX シールチェーン DID 44788793

シールチェーン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(160リンク×1箱) 注文コード 44788793 品番 DID60LX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ピン・ブシュ間にグリースを密封した耐摩耗シリーズの最高峰
1. ピン・ブシュ間にグリースを密封 2. どこでも使える耐摩耗チェーンの最高峰 3. 標準形に比べ5〜20倍の摩耗寿命
シールチェーンの継手には、すきまばめ継手としまりばめ継手の2タイプあります。特に強度や耐久性を求められる場合はしまりばめ継手をお使い下さい。オフセットリンクは全サイズ2POJです。

サイズ60 ピッチ(mm)19.05 使用温度(℃)-10〜120 質量(kg/m)(概略)1.62 プレート寸法(mm)(T×H×h)2.4×18.1×15.6 ローラ径(Φmm)11.91 平均引張強度(kN)42.8 内リンク内幅(mm)12.7 最大許容張力(kN)9.31 横ピッチC(mm)25.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする