Satto(サット) タイル目地ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44790937 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

目地やコーナーの汚れをV字カットでかき取る。
V字カットブラシでタイル目地やコーナーなどの細かい部分の汚れ落としに。

用途目地、コーナーの汚れ落としに 材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×200×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする