ぴたえもんレーザー 屋外用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 44795346 品番 MSPLO-A4
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

印刷面に高耐水性フィルムを使用。水が掛かっても印刷が落ちません。
マグネットも強力なので屋外のサインなどに最適。
レーザープリンター専用マグネット用紙レーザープリンターで直接印刷ができるマグネットシートです。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。

サイズA4 材質表面:耐水性PETフィルム、裏面:異方性マグネットシート 用途屋外での作業現場・店舗内のサインやPOP、教育現場での教材にも。ロッカーやホワイトボードの名札などに。出力後すぐに掲示できます。 仕様レーザープリンター対応 幅(mm)210 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)297 質量(g)43 タイプレーザープリンター対応 吸着力(N)0.08 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)190G
注意
※本製品はレーザープリンタ専用です。インクジェットプリンタには絶対にご使用にならないでください。
※印刷時には用紙を一枚ずつ手差しトレイにセットし「厚紙」モードにして印刷してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
工事用ホワイトボードに貼る「作業名」として

これまで百均のものを使用していましたが、雨に弱いとのことで、屋外用のこちらを購入、複合機で印刷しましたが綺麗に印字されました。厚みが百均のものより薄く(ですがしっかりしています)、マグネットも強いので少々外しにくいですが、耐久性があればまたリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
2025-04-07
用途:
工場作業用
鉱業

屋外張り出し用に購入しました。厚紙にして印刷と書いていたからその通りにしたのに、全部一部画像が欠けるというか、トナーが定着しきらないというか綺麗にとはいきませんでした。次に印刷するものもトナー漏れみたいに黒くなってしまうし…。ほんとにレーザープリンター用か製品を何度も確認したくらいです。
当事務所のコピー機とは相性が合わない様なのでこちらはもう買いません。

1人が参考にしています
対象商品:
44795346
2023-02-03
用途:
標示板(作業中の表示を指している)
九州産業ガス合同会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

仕上がりの期待通りでよい。 外部者への明確な伝わりをしている。

1人が参考にしています
対象商品:
44795355
2021-04-13
用途:
フォークリフトの安全標識として使用
運輸・通信業

A3サイズの屋外用マグネットシートが至急必要になったのですが、どこも配送に日数が必要でした。モノタロウさんでは即日出荷翌日着で大変助かりました。商品も期待通りで満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
44795346
2020-04-14
用途:
フォークリフトの車体に社名を貼り付け

レーザープリンターで綺麗に印刷できました。対候性がどれだけあるのか様子見です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする