大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44795685
品番
M24×75
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M24
材質
FRP(ガラスビニールエステル)
長さ(mm)
75
ねじピッチ(mm)
3
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目