バルブボックス GVB-STD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44796510 品番A11400
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。中央に2つの大きな取り外し部分があり、口径80mmの配管を収容でき、口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が11箇所あります。
取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。
蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。
ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。

用途収納ボックス 仕様取り外し可能部分:13箇所(口径80mm×2箇所、口径50mm×11箇所) 幅(cm)42.2 長さ(cm)55.4 型番VB-STD 高さ(cm)30.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,630 / 税込 ¥2,893
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする