バルブボックス GVB-10RND

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44796519 品番G11450
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が4箇所あります。
取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。
蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。
ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。

用途収納ボックス 仕様取り外し可能部分:口径50mm×4箇所 直径(Φcm)底面:34.9 上面:26.0 型番VB-10RND 高さ(cm)25.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,630 / 税込 ¥2,893
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする