RTR12B 10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44802265 RTR12B 10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44802265

10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44802265 品番 RTR12B
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
ねじピッチ2 タイプ右ねじ 高さ(mm)12 平径(mm)19 ねじの呼びTR12 材質 表面処理生地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44802335
2022-05-25
用途:
軸受の送り

2回目の購入ですが、台形ねじに対して価格が高過ぎる様に思います。

対象商品:
44802274
2020-04-16
用途:
重加重用締め付けボルトナット
株式会社前田製作所 様

十分な強度とコストパフォーマンスの高さで利用しました。

対象商品:
44802326
2017-07-15
用途:
機械組立
製造業

品質も良く、コストも良く、納期も良くいつも使用させて頂いています。

1人が参考にしています
対象商品:
44802283
2014-02-08
用途:
卓上フライス盤の送りねじ

雑な作りです。
ネジ入り口の面取りはしていないし、ナットの端面も粗仕上げの切削の後です。ひでー雑です。
中国製品でしょうか。
挙句の果てには、ナット側面にチャキングのような跡が3カ所もあります。
2度と買う気がしない。
もの太郎さんで売らない方が良いです。社名を汚します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。品質管理について再度、徹底する様に致します。
なお、商品につきまして不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、大変お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする