※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44802545
品番
M10
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじピッチ
2
高さ(mm)
10
平径(mm)
17
ねじの呼び
TR10
材質
ステンレス