大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44802572
品番
M16
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじピッチ
3
高さ(mm)
16
平径(mm)
24
ねじの呼び
TR16
材質
ステンレス