※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44802581
品番
M18
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじピッチ
4
高さ(mm)
18
平径(mm)
27
ねじの呼び
TR18
材質
ステンレス