※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44802606
品番
M22
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじピッチ
5
高さ(mm)
22
平径(mm)
32
ねじの呼び
TR22
材質
ステンレス