※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44802667
品番
M36
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじピッチ
6
高さ(mm)
36
平径(mm)
55
ねじの呼び
TR36
材質
ステンレス