大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44802694
品番
MTR14
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
タイプ
右ねじ
ねじピッチ
3
外径A(Φmm)
25
ねじの呼び
TR14
高さB(mm)
21
材質
ステンレス