大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44802703
品番
MTR16
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
タイプ
右ねじ
ねじピッチ
3
外径A(Φmm)
30
ねじの呼び
TR16
高さB(mm)
24
材質
ステンレス