大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44802764
品番
MTR28
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
タイプ
右ねじ
ねじピッチ
5
外径A(Φmm)
45
ねじの呼び
TR28
高さB(mm)
42
材質
ステンレス