※寸法図
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44802791
品番
MTR36
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
タイプ
右ねじ
ねじピッチ
6
外径A(Φmm)
55
ねじの呼び
TR36
高さB(mm)
54
材質
ステンレス