MTR16B 20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803114 MTR16B 20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803114

20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44803114 品番 MTR16B
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
タイプ右ねじ ねじの呼びTR16 材質鉄(SS400) ねじピッチ3 表面処理生地 外径A(Φmm)30 高さB(mm)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44803096
2023-10-23
用途:
台形ねじのアジャスト利用
三海技研工業株式会社 様 (製造業)

使いやすく便利ですが、数使うわけでないので、まとめての購入はしません。
ねじのは入り口の余裕が気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
44803166
2021-04-22
用途:
機械設備の部品製作時
有限会社 猪鉄工機 様

バリやムシれ傷等が無く何も問題が無い非常に良い商品でした

1人が参考にしています
対象商品:
44803211
2015-02-05
用途:
機械部品

商品到着後確認しましたら、ねじ部が、不良品で、検査返品しましたが、1ヶ月経ちましたが、全く連絡も商品も返送されません。
ねじもまともに切れない、クレーム対応も悪い、悪質加工業者ですね。!!

4人が参考にしています
対象商品:
44803114
2015-09-02
用途:
ジグ作成

普通に価格以上の精度

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする