曜日別特売
MTR40B 20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTR40B 20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803211
MTR40B 20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803211

20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの呼びTR40
ねじピッチ6
内容量1個注文コード44803211品番MTR40B
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
タイプ右ねじねじの呼びTR40材質鉄(SS400)ねじピッチ6表面処理生地外径A(Φmm)60高さB(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44803096
2023-10-23
用途: 台形ねじのアジャスト利用
三海技研工業株式会社製造業

使いやすく便利ですが、数使うわけでないので、まとめての購入はしません。
ねじのは入り口の余裕が気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 44803166
2021-04-22
用途: 機械設備の部品製作時
有限会社 猪鉄工機

バリやムシれ傷等が無く何も問題が無い非常に良い商品でした

1が参考にしています
対象商品 : 44803211
2015-02-05
用途: 機械部品

商品到着後確認しましたら、ねじ部が、不良品で、検査返品しましたが、1ヶ月経ちましたが、全く連絡も商品も返送されません。
ねじもまともに切れない、クレーム対応も悪い、悪質加工業者ですね。!!

4が参考にしています
対象商品 : 44803114
2015-09-02
用途: ジグ作成

普通に価格以上の精度

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする