※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44803315
品番
MTL25B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
左ねじ
ねじピッチ
5
ねじの呼び
TR25
材質
鉄(SS400)
表面処理
生地
外径A(Φmm)
42
高さB(mm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44803315
MTL25B
75263135
MTL25B
20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)
ノーブランド
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)