※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTL28B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44803324 MTL28B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44803324

20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44803324 品番MTL28B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
タイプ左ねじ ねじピッチ5 ねじの呼びTR28 材質鉄(SS400) 表面処理生地 外径A(Φmm)45 高さB(mm)56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44803324 MTL28B 75263144 MTL28B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 1個 5,098 税込5,608 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする