※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTR14 30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803385 MTR14 30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803385

30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44803385 品番 MTR14
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじピッチ3 ねじの呼びTR14 タイプ右ねじ 材質 高さ(mm)42 表面処理生地 平径(mm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44803376
2023-06-22
用途:
自作機械の部品に

なかなか一般の少量小売には取り扱いがない部品だと思いますので、手軽に買えるのはありがたいです。品質も必要十分でした。

対象商品:
44803394
2020-12-24
用途:
油圧ピストンを押し込む為の治具改良に使用する予定です。
運輸・通信業

現在はISOネジM16のナットを使用していますが、常にナットのネジ部も摩耗してしまい交換が必要でしたが、このナットを使用して耐久力が上がるのを期待しています。

対象商品:
44803376
2021-08-30
用途:
機械製作

ボルトにはS45Cはあるのに、ナットにはS45Cの設定が無い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
44803412
2018-07-17
用途:
エンド用に使用
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

クリアランスが有りすぎ!商品に対して、値段が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする