曜日別特売
MTR24 30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTR24 30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803437
MTR24 30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803437

30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びTR24
ねじピッチ5
内容量1個注文コード44803437品番MTR24
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじピッチ5ねじの呼びTR24タイプ右ねじ材質高さ(mm)72表面処理生地平径(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44803376
2023-06-22
用途: 自作機械の部品に

なかなか一般の少量小売には取り扱いがない部品だと思いますので、手軽に買えるのはありがたいです。品質も必要十分でした。

対象商品 : 44803394
2020-12-24
用途: 油圧ピストンを押し込む為の治具改良に使用する予定です。
運輸・通信業

現在はISOネジM16のナットを使用していますが、常にナットのネジ部も摩耗してしまい交換が必要でしたが、このナットを使用して耐久力が上がるのを期待しています。

対象商品 : 44803376
2021-08-30
用途: 機械製作

ボルトにはS45Cはあるのに、ナットにはS45Cの設定が無い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品 : 44803412
2018-07-17
用途: エンド用に使用
株式会社喜田アイデイア製造業

クリアランスが有りすぎ!商品に対して、値段が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする