TR16 30割台形丸ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803656 TR16 30割台形丸ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803656

30割台形丸ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44803656 品番 TR16
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びTR16 ねじピッチ3 材質 表面処理生地 外径A(Φmm)30 高さB(mm)48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44803701
2022-12-26
用途:
ユンボ用クイックヒッチの制作に使用。

ユンボ用クイックヒッチでバケットを挟み込んでいます。強度もありいけてます。

1人が参考にしています
対象商品:
44803701
2017-04-21
用途:
機械のメインテナンス部品
村松工業株式会社 様

他のメーカーでは真鍮製の台形ナットは有るが、鉄製の物は見当たらなかった(プレートに溶接する為)少し後加工するだけで良いので、時間短縮になった。

2人が参考にしています
対象商品:
44803631
2017-03-17
用途:
自作 X Y テーブル
製造業

ハウジングを自作し 止めネジにて丸ナットをロックした。 しっかりとナットに食いつきまったくがたつきは ありませんでした。溶接等も考えましたが 充分満足している

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする