YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の ワークデスク・簡易テーブル
YAMAZEN(山善)の 簡易テーブル
折りたたみテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
44805540
品番
DLT-6045(MWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
在宅勤務にも活躍!コンパクトな折れ脚ローテーブル。シンプルな木目調の天板でインテリアになじむデザイン。
たためば隙間やベッド下にも収納可能。狭いワンルームでも大活躍。届いたらすぐに使える完成品。
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×45×3.5
質量(kg)
4
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(ウレタン樹脂)、脚部:金属(スチール)
耐荷重(kg)
20
色
ホワイト
用途
ローテーブル・簡易テーブルとして
幅(mm)
600
高さ(mm)
315
奥行(mm)
450
取扱説明書:
(0.43MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44805540
DLT-6045(MWH)
86407214
WLT-6045(WNA)
折りたたみテーブル
YAMAZEN(山善)
1台
¥
4,498
税込
¥
4,948
色違いの商品