SMRT25 強力マグネット 丸型 T字ハンドル付 ラクテム 44807019 SMRT25 強力マグネット 丸型 T字ハンドル付 ラクテム 44807019 SMRT25 強力マグネット 丸型 T字ハンドル付 ラクテム 44807019 SMRT25 強力マグネット 丸型 T字ハンドル付 ラクテム 44807019

強力マグネット 丸型 T字ハンドル付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44807019 品番 SMRT25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

強力なネオジムマグネットにT字ハンドルが付いた製品です。
モノの固定や吸着、保持など様々な場面でお使いいただけます。
ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。

用途固定や吸着、保持やハンガー等に。 寸法L1(mm)8 吸着力(N)245 表面処理磁石:ニッケルメッキ 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)5 寸法L2(mm)41 寸法W(mm)25 材質(キャップ)SPCC 材質(ハンドル)SS400 材質(磁石)ネオジム 材質(ゴム)滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 表面処理(ハンドル)無電解ニッケルメッキ
注意
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする