縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード44807956 品番AS-URBM2-DS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

縦置きで机が広々。
オフィスデスクでの作業スペースの確保や、リビングでの簡易収納として、気軽に設置できるノートパソコン縦置きスタンドです。自宅の限られたスペースで作業される方にオススメです。
収納する厚みは付属のレンチで簡単に調節できます。しっかり固定できるので、ノートパソコンをはじめ、Mac miniやキーボード、タブレットPCなど、自由な使い方が可能です。

セット内容スタンド本体、六角レンチ 材質アルミ合金、シリコンゴム シルバー 質量(g)約640 タイプダブル 本体寸法(mm)116×150×44 適合サイズ(目安)10〜16インチノートパソコン 保証期間6か月 調節範囲(mm)約20〜65(真ん中のプレートは取り外し可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする