キッチンペーパー+ラップ(通称湿布)すると、漬け置き出来ないボディもある程度対応できます。
ポイントはなるべく空気を入れないことと、液をたっぷり含んでいる状態を保つこと。
数日置くとキッチンペーパーと共に黒くなって張り付くので、それを落としてワイヤーブラシ等でこすってから再度湿布。
これを数回繰り返すと結構落ちます。
最後は水洗いだけで済ませます。
その時ワイヤーブラシ等でこすると処理層が落ちて錆びます。
難点は使用前なのに白い沈殿物が出てしまうことでしょうか。
問い合わせたら効果に問題ないとのことですが、気分が良くないですね。
錆落としに購入しました。
商品はいいのですが相変わらず梱包が良くないです。
リン酸なのに横に寝かせて箱詰めされて送られてきました。
他にワイパーブレードとかもあったのですが横に寝かせてっていいのか?
10年ぐらい前はモノタロウの梱包は最悪だと思っていて最近は良くなったなと思ってましたがたまにあ〜あって時がありますね!
漏れた時の配送業者も迷惑だと思いますので改善したほうがいいですよ。
今回初めてリン酸成分のものを使用しました。
軽いさびは漬けて放置しておくだけで、ばっちり落ちます。
酷いさびはできる限り物理的に除去するか、何度か漬け置きでOK。
ガソリン携帯缶に錆びが発生。ガソリンタンク用の錆取り剤よりも安価だったので初めて使用しましたが、希釈剤を1日漬けて置いて奇麗になりました。すすぎ後は錆の再発生を防がなければなりませんが、処置をしっかりすれば問題ないと思います。
バイクのさび落としに使用しています。とってもお買い得なのでリピートです。
除雪機マフラーの再塗装前のさび落としに使用した。3倍程度に希釈して1日漬け込んだらほぼすべてのさびが落ちた。
つけ置き専用のサビ落とし剤ですが、買って2年も経っていないバイクのフットブレーキのメッキがサビがではじめて、全体に広まっていったので、本剤を原液のまま真鍮ブラシにつけて全体を擦ってサビを落として2年、全く再発せずに錆びません。
工具類は3倍以上に希釈してから途中2回ほど真鍮ブラシで軽くサビ落とししながら数時間着けたところ完全にサビが落ち、それから再発しません。
これは便利ですね。サンダー等で事前にサビを落として置く必要もないですし、錆び転換剤なども必要ありません。
仕上がりになる方は、水洗いした後、十分に乾かして塗装すればいいと思います。プライマーなどは必要ないと思います。
お題の通り希釈濃度が分からないため、原液のまま使用しています。
用途は工具の赤錆取り。
中古品を集めて様子を見ながら清掃しています。
使用後は濾して異物を取り除いてボトルにキープしています。
仕様のたびに希釈しているとまとめた時の濃度が分からなくなるため、そのまま使っていますが効果は絶大。
泡と共にきっつい匂いが出るので屋外使用をオススメします。触っても男性の肌ならば特に問題ないです。臭くはなりますが。
密封容器に保存しないと蒸発します。
使い始めの当初、蓋付き容器のまま保存しておいたら数日経ったら空になってました。勿体ないことをしました。