5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44819059 品番DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

5MP COMS
解像度 2560 × 1944
2.7〜13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
EXIR 2.0、スモール IR、IR 照射距離最大 40m
OSD メニュー、2D DNR、DWDR
PoC.af
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)

材質金属 形状ドーム型 質量(g)約863 消費電力(W)最大7.4 電源DC12V±25%、PoC.af 保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 寸法(Φ×mm)145×111.3 解像度2560×1944 動作環境-40〜60℃(-40〜140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする