2MP 低照度 耐衝撃ドームネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44819594 品番DS-2CD2726G2-IZS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。
このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
2MPの高解像度による高画質な映像
モーター駆動のバリフォーカルレンズによる容易な
設置や監視
DarkFighter技術による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両の分類にフォーカス
オーディオおよびアラームインターフェース使用可能
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10

材質金属 形状ドーム型 質量(g)約840 消費電力(W)DC12V/0.88A:最大10.5、PoE (802.3af/36V〜57V)/0.35〜0.22A:最大12.5 電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3 寸法(Φ×mm)153.5×133.1 解像度1920×1080 動作環境-30〜60℃(-22〜140°F)/95%以下(結露しないこと) 保管環境-30〜60℃(-22〜140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする