PTZカメラ用 天吊金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44820547 品番DS-1661ZJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
屋内/屋外の一般的なデザイン
ケーブルが中に入る設計
ラバーパッド設計による防水性の向上
安全ロープを使用すると、組み立てがより安全で便利になります

適合スピードドームペンダント取付け(DS-2AE-714 には適していません) 材質アルミニウム合金 Hikvision ホワイト 質量(g)600 寸法(Φ×mm)116.5×200
注意
※ブラケットを選択したときのカラーマッチングに注意してください。
※ブラケットは、壁の平らな面に設置する必要があります。
※設置する壁は、カメラとマウントの合計負荷の 3 倍以上をサポートできなければなりません。
※マウントの最大負荷容量は 30kg です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする