PTZ用 埋込金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44820556 品番DS-1671ZJ-SD11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

表面処理を施した鋼材
4インチPTZカメラの設置を容易にする磁気設計
天井に設置することで設置スペースを節約可能

材質 質量(g)640 耐荷重(kg)4 寸法(Φmm)【ケーブル穴】212 寸法(Φ×mm)233.3×85
注意
※ブラケットは天井に取り付けてください
※設置する天井はカメラとブラケットの合計重量の3倍以上を支えることができなければなりません.
※ブラケットの最大負荷重量は4kg(8.8lb.)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする