MicroSD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44820845 品番 HS-TF-P1(STD)/128G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

監視用 Hikvision P1 マイクロ SD(TF)カードは、クラス 10 の読み取り/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。
3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/書き込みを特徴としています。
最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。

容量(GB)128 書込速度(MB/s)45 仕様【NAND型フラッシュメモリ】TLC 寸法(mm)14.99×10.92×1.02 互換性microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I 保管温度範囲(℃)-40〜85 動作温度範囲(℃)-25〜85 読取速度(MB/s)90 SDスピードクラスクラス10 ビデオスピードクラスV30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする