USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数2個口(合計1400Wまで) コード長さ(m)1 注文コード44821554 品番STPA10-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はコンセント個数・コード長さ4種類から選べます 他の種類を見る

コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。
延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。

用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足 ホワイト コンセント個数2個口(合計1400Wまで) コード長さ(m)1 使用電力(W)合計1400Wまで USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
注意
※充電用USBケーブルは付属しませんので、別途お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする