TOPLAND
TOPLANDの PCアクセサリー
TOPLANDの OAタップ/電源タップ
TOPLANDの コーナータップ/トリプルタップ
USB充電ポート付きコンセントタップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44821624
品番
STPP300-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途
電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足
材質
ABS、PC
色
グレー
質量(g)
64
コンセント個数
2個口(合計1400Wまで)
使用電力(W)
合計1400Wまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.2×2.7×8.2
USBポート
2個(DC 5V 2.4A USB-A)
雷ガード
搭載
注意
※充電用USBケーブルは付属しませんので、別途お求めください。