USB延長コード電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44821667 品番 TPE20-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。
オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。

用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ ホワイト 質量(g)120 コンセント個数1個口 コード長さ(m)2 コネクタ形状Aタイプ 定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大) 機能マグネット付 保証期間1年 差込口合計1000Wまで USBポート2ポート 定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする