デスクこたつ 布団セット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44822647 品番GDX-F752(DB)-FSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

3段階(55/60/65)の高さ調節が可能だから体格・用途に合わせて変更できる。
デスクワークなどで活躍するこたつ布団セット。
布団付きで足元までしっかりポカポカ。
デスクこたつで冬のテレワークを快適に。
ヒーターは国内トップクラスメーカーであるメトロ電気工業製のユニットを採用。
立ち上がりが早く、体に熱が浸透しやすいのが特徴。
温度は弱から強まで無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板ラウンド加工。
肌触りのいいこたつ布団付き。

用途デスク・勉強机・テレワーク・在宅勤務などに、コタツ・パーソナルこたつとして 材質天板:MDF、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100% 質量(kg)11.5 ダークブラウン 消費電力(W)510 ヒーターMSU-501H 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×41.5×55/60/65 電源コード中間入切スイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5
取扱説明書:(1.22MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
就寝用
その他業種

これでコタツベッドが完成
普通のコタツだと足腰の悪い人には座ったり立ったりしんどい
高さが最高65センチだと低いので 100円ショップで発泡スチロールのブロックを購入 高さを1メートルに調整 コタツ足にブロックをガムテープを巻き付けr

1人が参考にしています
対象商品:
44822647
2023-12-16
用途:
寒い時期の子供の勉強用
適斎塾 様

大きさもちょうどよい。
移動もしやすい。
下に座るこたつは、まったりするのによいが、こちらは何かに集中するときに作業がはかどる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする